PHOENIX CONTACT - PHC1713227 UWV 95-F/S MORSETTO PASSAPARETE - 1713227

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 35...95 mm²
Corrente nominale In - 232 A
Tensione nominale - 1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Numero di poli - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4055626309606
Codice prodotto
PHC1713227
Cod. produttore
1713227
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
35...95 mm²
Corrente nominale In:
232 A
Tensione nominale:
1000 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Numero di poli:
1
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
25...95 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
2
Materiale del corpo isolante:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0


