PHOENIX CONTACT - PHC1722154 CHARX EVC-100 Controllore per BEV - 1722154
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente - no
Larghezza - 153.2 mm
Altezza - 56 mm
Profondità - 146 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007060227
Codice prodotto
PHC1722154
Cod. produttore
1722154
Produttore
PHC
Sblocco d'emergenza per interruzione di corrente:
no
Larghezza:
153.2 mm
Altezza:
56 mm
Profondità:
146 mm
CHARX control vehicle, Controllore per la ricarica del veicolo, parametrizzabile, in custodia, per il controllo indipendente del processo di ricarica in DC nei veicoli elettrici (EV) con prese veicolo CCS, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, modo operativo: Stand-Alone


