PHOENIX CONTACT - PHC2203396 UCS CC 9005 Accessori custodia - 2203396

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di scatola - Aperto
Montaggio su guida portante possibile - no
Materiale - Altro
Adatto per montaggio a parete - no
Scatola allineabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626427935
Codice prodotto
PHC2203396
Cod. produttore
2203396
Produttore
PHC
Tipo di scatola:
Aperto
Montaggio su guida portante possibile:
no
Materiale:
Altro
Adatto per montaggio a parete:
no
Scatola allineabile:
no
Con tecnica di collegamento per circuiti stampati integrata:
no
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005


