AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2907875 VAL-SEC-T2-2+0-220DC-FM SPD TIPO 2

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2907875 VAL-SEC-T2-2+0-220DC-FM SPD TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione massima continuativa AC - 250 V

  • Con contatto di segnalazione a distanza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626245003

Codice prodotto

PHC2907875

Cod. produttore

2907875

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione massima continuativa AC:

250 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Tensione massima continuativa DC:

250 V

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

220 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

16 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

Altri

Scaricatore di sovratensione per rete energia Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2907875 - VAL-SEC-T2-2 0-220DC-FM Scaricatore