PHOENIX CONTACT - PHC3073380 UWV 4 Morsetto passaparete - 3073380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Tensione nominale - 320 V
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Altro
Numero di poli - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4046356344692
Codice prodotto
PHC3073380
Cod. produttore
3073380
Produttore
PHC
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
320 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Altro
Numero di poli:
1
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Altro
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
2
Materiale del corpo isolante:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0


