PHOENIX CONTACT - PHC1428615 XTV 16-SG WH MORSETTI PER SCHERMATURA - 1428615
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Larghezza - 12.2 mm
Altezza - 77.2 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4063151789886
Codice prodotto
PHC1428615
Cod. produttore
1428615
Produttore
PHC
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Larghezza:
12.2 mm
Altezza:
77.2 mm
Morsetti per schermatura, tensione nominale: 48 V, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 2,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: bianco


