pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1452893 SACB-6/12-L-C GG SCO P Presa base - 1452893

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1452893 SACB-6/12-L-C GG SCO P Presa base

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 2

  • Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 5

  • Numero di slot per sensori/attuatori - 6

  • Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 10 A

  • Esecuzione del connettore per circuito reale - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356553759

Codice prodotto

PHC1452893

Cod. produttore

1452893

Produttore

PHC

Numero di canali per slot:

2

Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:

5

Numero di slot per sensori/attuatori:

6

Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:

10 A

Esecuzione del connettore per circuito reale:

M12

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Max. corrente totale:

10 A

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Con indicatore a LED:

Con separazione del potenziale:

no

Collegamento per sensori NPN:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Altro

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Altro

Larghezza:

54 mm

Altezza:

19 mm

Scatola di distribuzione elemento di base, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 6, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione lineaprincipale: Morsetto a vite estraibile, schermatura: no