PHOENIX CONTACT - PHC2201731 ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY Connettore - 2201731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti - 3.81 mm
Corrente nominale In - 8 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Colore del corpo - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4046356905206
Codice prodotto
PHC2201731
Cod. produttore
2201731
Produttore
PHC
Tipo di connessione:
Da circuito stampato a cavo
Dimensione modulare dei contatti:
3.81 mm
Corrente nominale In:
8 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Altro
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.81 mm
Tensione nominale:
50 V
Tensione impulsiva nominale:
0.8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Adatto per spessore circuito stampato:
1.8 mm
Materiale del corpo isolante:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-40...105 °C
Tipo di fissaggio circuito stampato:
Altro
Tipo di banderuolatura:
Cartone (per SMD)