pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2296058 PLC-V8/D15S/OUT Adattatore - 2296058

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2296058 PLC-V8/D15S/OUT Adattatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Raccordo a innesto

  • Numero di poli - 15

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato comando - D-Sub

  • Corrente nominale - 1 A

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918189105

Codice prodotto

PHC2296058

Cod. produttore

2296058

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Raccordo a innesto

Numero di poli:

15

Esecuzione collegamento elettrico, lato comando:

D-Sub

Corrente nominale:

1 A

Tipo di montaggio:

Altro

Profondità:

49.86 mm

Larghezza:

49.92 mm

Altezza:

41 mm

Adattatore V8 per 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm), controllore: Cablaggio di sistema PLC delle schede di uscita, collegamento 1: Connettore maschio D-SUB 1x 15-poli, collegamento 2: Attacco connettore (Può essere agganciato a scatto su 8 morsetti PLC-INTERFACE), collegamento 3: Connessione a vite 1x 2-poli, numero di canali: 8, logica di comando: a commutazione positiva