pagina iniziale

PIXSYS SRL - PIXPPS-6BR-1-1-1-A1 SENS. PRESS. 0..6 BAR - 1/4 G - PPS-6BR-1-1-1-A1

copiacopia
PIXSYS SRL - PIXPPS-6BR-1-1-1-A1 SENS. PRESS. 0..6 BAR - 1/4 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005610325

Codice prodotto

PIXPPS-6BR-1-1-1-A1

Cod. produttore

PPS-6BR-1-1-1-A1

Produttore

PIX

Trasmettitore di pressione relativo con tecnologia a film in acciaio. Il film di acciaio è sensibile alla deformazione: la pressione applicata al trasmettitore causerà una deformazione del film che può essere misurata e convertita in un segnale lineare 4...20mA. L'alimentazione del trasmettitore può essere ricavata direttamente dal segnale 4...20mA . Il contenitore in acciaio AISI316L consente applicazioni anche in campo alimentare; l'attacco al processo 1/4"GAS e il connettore M12 rendono agevole l'installazione sul campo utilizzando cavi standard per cablaggio strutturato. Questo tipo di trasmettitore è comunemente utilizzato in contesti industriali e può essere impiegato per misurare la pressione di gas e liquidi.