pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 2RJ451AAK PRESA RJ45 SERIE EROUND - E2 2RJ451AAK

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 2RJ451AAK PRESA RJ45 SERIE EROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Velocità di trasmissione - 1000000 kBit/s

  • Tipo di collegamento lato primario - Altro

  • Tipo di collegamento lato secondario - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851268748

Codice prodotto

PZZE2 2RJ451AAK

Cod. produttore

E2 2RJ451AAK

Produttore

PZZ

Velocità di trasmissione:

1000000 kBit/s

Tipo di collegamento lato primario:

Altro

Tipo di collegamento lato secondario:

Altro

Presa RJ45 serie EROUND, Grado di protezione: IP67, Ghiera: Nero, Connessione frontale: Presa integrata RJ45 femmina, Cat. 5e, Connessione posteriore: Presa RJ45 femmina.