POLYMAXACCIAI - POLMI300.120000 MODULO DI ISPEZIONE - EUROSTAR MI - INOX - MI300.120000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071313146
Codice prodotto
POLMI300.120000
Cod. produttore
MI300.120000
Produttore
POL
Modulo di ispezione rotondo, serie EUROSTAR MI in acciaio AISI 316 L. Eurostar è un prodotto monoparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica. Eurostar monoparete, dal 2006, è un prodotto marchio CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1 e 1856/2). E' disponibile in una vasta gamma di diametri, su richiesta anche fino a diametro 700 mm. Le finiture esterne prevedono anche la satinatura (con spessore 8/10 mm, AISI 316 L BA) e la verniciatura in qualsiasi tinta RAL. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione, fino a 600°C senza guarnizione.


