REGGIANI SPA ILLU - REG0.LL95E.NN00 METAMORPHOSI EVO 22W D318 IP67 FM - 0.LL95E.NN00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8032457441114
Codice prodotto
REG0.LL95E.NN00
Cod. produttore
0.LL95E.NN00
Produttore
REG
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
22...22 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4400...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
3 mm
Diametro esterno:
318 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
136 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
310 mm
Calpestabile da veicoli:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no