pagina iniziale

RITTAL SPA - RIT3238600 SK VENTIL. EMC 52-66M3/H 230VAC RAL 7035 - 3238600

RITTAL SPA
copiacopia
RITTAL SPA - RIT3238600 SK VENTIL. EMC 52-66M3/H 230VAC RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Incasso a parete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4028177652439

Codice prodotto

RIT3238600

Cod. produttore

3238600

Produttore

RIT

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Incasso a parete:

no

Eseguito come ventilatore inseribile:

no

Ventilatore di circolazione:

no

Ventilatore da tetto:

no

Con filtro:

no

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

55 m³/h

Esecuzione EMC:

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Colore:

Grigio

Larghezza:

148.5 mm

Altezza:

148.5 mm

SK Ventil. Emc 55-66M3/H 230Vac Ral 7035