ROTEX - RXHEPGA11DV UNITA EST. ALTHERMA R32 IDROSPLIT 11KW - EPGA11DV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Unità esterna
Refrigerante pre-caricato - 3.5 kg
Tipo di refrigerante - R32
Tensione di collegamento - 230 V
Larghezza dell'apparecchio esterno - 1160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548848709861
Codice prodotto
RXHEPGA11DV
Cod. produttore
EPGA11DV
Produttore
RXH
Tipologia:
Unità esterna
Refrigerante pre-caricato:
3.5 kg
Tipo di refrigerante:
R32
Tensione di collegamento:
230 V
Larghezza dell'apparecchio esterno:
1160 mm
Altezza dell'apparecchio esterno:
1440 mm
Profondità dell'apparecchio esterno:
380 mm
Peso dell'apparecchio esterno:
143 kg