S & P ITALIA SPA - SPI5110002200 HXM-250 - 5110002200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata di scarico - 809.18 m³/h
Comando - Circuito di rete
Grado di protezione (IP) - IP44
Materiale del corpo - Acciaio
Timer - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8413893001429
Codice prodotto
SPI5110002200
Cod. produttore
5110002200
Produttore
SPI
Portata di scarico:
809.18 m³/h
Comando:
Circuito di rete
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale del corpo:
Acciaio
Timer:
Senza
Hygrostat:
Senza
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Assorbimento di potenza:
0.03 W
Tensione di collegamento:
230 V
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Larghezza:
333 mm
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Feritoia:
Senza
Con valvola di non ritorno:
no
Collegamento elettrico:
Cavo
Altezza:
333 mm
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Profondità:
92.5 mm