S & P ITALIA SPA - SPI5113211600 CAB-160 - 5113211600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata di scarico - 390 m³/h
Materiale del corpo - Acciaio
Collegamento elettrico - Terminali
Assorbimento di potenza - 100 W
Motore a corrente continua - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893112019
Codice prodotto
SPI5113211600
Cod. produttore
5113211600
Produttore
SPI
Portata di scarico:
390 m³/h
Materiale del corpo:
Acciaio
Collegamento elettrico:
Terminali
Assorbimento di potenza:
100 W
Motore a corrente continua:
no
Tensione di collegamento:
230 V
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro del condotto, aspirazione:
160 mm
Motore a 2 velocità:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Altezza:
273 mm
Collegamento:
Flangia
Larghezza:
388 mm
Larghezza del condotto, aspirazione:
0 mm
Lunghezza:
395 mm
Diametro del condotto, scarico:
160 mm
Larghezza del condotto, scarico:
0 mm
Altezza del condotto, aspirazione:
0 mm
Altezza del condotto, scarico:
0 mm