S & P ITALIA SPA - SPI5113407000 HCTT/4-630-B - 5113407000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 2.9 A
Valvola di non ritorno - Senza
Volume d'aria massimo a 100 Pa - 10425 m³/h
Volume d'aria massimo a 200 Pa - 6562.49 m³/h
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893076342
Codice prodotto
SPI5113407000
Cod. produttore
5113407000
Produttore
SPI
Corrente nominale:
2.9 A
Valvola di non ritorno:
Senza
Volume d'aria massimo a 100 Pa:
10425 m³/h
Volume d'aria massimo a 200 Pa:
6562.49 m³/h
Materiale del corpo:
Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
11816.1 m³/h
Materiale della girante:
Plastica
Volume d'aria massimo a 150 Pa:
8056.65 m³/h
Volume d'aria massimo a 250 Pa:
5355.33 m³/h
Motore a velocità singola:
no
Motore a velocità singola controllabile con:
Frequenza
Volume d'aria massimo a 300 Pa:
3784 m³/h
Con interruttore di funzionamento:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:
no
Dimensione della base, interna, quadrata:
905 mm
Design copertura:
Fungo
Diametro nominale del condotto:
630 mm
Con silenziatore:
no
Direzione di scarico:
Orizzontale
Unità indiretta:
no
Modello assiale:
sì
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Altezza operativa:
488 mm