S & P ITALIA SPA - SPI5113448400 HCTT/6-450-B - 5113448400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Valvola di non ritorno - Senza
Volume d'aria massimo a 100 Pa - 944 m³/h
Materiale del corpo - Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 2185 m³/h
Materiale della girante - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8413893078674
Codice prodotto
SPI5113448400
Cod. produttore
5113448400
Produttore
SPI
Valvola di non ritorno:
Senza
Volume d'aria massimo a 100 Pa:
944 m³/h
Materiale del corpo:
Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
2185 m³/h
Materiale della girante:
Plastica
Motore a velocità singola:
no
Motore a velocità singola controllabile con:
Frequenza
Con interruttore di funzionamento:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:
sì
Dimensione della base, interna, quadrata:
710 mm
Design copertura:
Fungo
Diametro nominale del condotto:
450 mm
Con silenziatore:
no
Unità indiretta:
no
Modello assiale:
sì
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Altezza operativa:
410 mm