S & P ITALIA SPA - SPI5130202400 CMB/2-120/050 0,09KW LG - 5130202400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata a 200 Pa (statico) - 423 m³/h
Modello di girante - Curva in avanti
Motore a velocità singola controllabile con - Elettronico
Tensione di allacciamento - 1 x 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893050168
Codice prodotto
SPI5130202400
Cod. produttore
5130202400
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata a 200 Pa (statico):
423 m³/h
Modello di girante:
Curva in avanti
Motore a velocità singola controllabile con:
Elettronico
Tensione di allacciamento:
1 x 230 V
Materiale della girante:
Acciaio
Protezione superficiale del corpo:
Rivestito
Portata a 400 Pa (statico):
245 m³/h
Protezione superficiale della girante:
Zincato Sendzimir
Frequenza:
50 Hz
Unità indiretta:
no
Motore a velocità singola:
sì
In linea:
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Valvola di non ritorno:
Senza
Velocità (nominale) del motore in rpm:
3000 pole
Adatto per impiego all'esterno:
no