pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130209900 CMB/4-180/075 0,18KW LG - 5130209900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130209900 CMB/4-180/075 0,18KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata a 200 Pa (statico) - 660 m³/h

  • Modello di girante - Curva in avanti

  • Tensione di allacciamento - 1 x 230 V

  • Materiale della girante - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893050885

Codice prodotto

SPI5130209900

Cod. produttore

5130209900

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata a 200 Pa (statico):

660 m³/h

Modello di girante:

Curva in avanti

Tensione di allacciamento:

1 x 230 V

Materiale della girante:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Rivestito

Protezione superficiale della girante:

Zincato Sendzimir

Frequenza:

50 Hz

Unità indiretta:

no

Motore a velocità singola:

In linea:

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

1500 palo

Adatto per impiego all'esterno:

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 110°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore monofase a 4 poli