S & P ITALIA SPA - SPI5135013000 HDT/4-400 EXDIIBT4 - 5135013000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400...400 V
Frequenza - 50...50 Hz
Portata di scarico - 4780 m³/h
Materiale del corpo - Alluminio
Temperatura del fluido - 25...25 °C
Confezione
1 PZ
EAN
8413893046826
Codice prodotto
SPI5135013000
Cod. produttore
5135013000
Produttore
SPI
Tensione nominale:
400...400 V
Frequenza:
50...50 Hz
Portata di scarico:
4780 m³/h
Materiale del corpo:
Alluminio
Temperatura del fluido:
25...25 °C
Grado di protezione (IP):
IP55
Posizione di montaggio:
Parete
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
Senza
Gruppo di apparecchi secondo la direttiva 94/9/CE:
II
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Classe di temperatura secondo la direttiva 94/9/CE:
T 4