S & P ITALIA SPA - SPI5201465100 HV-230 RC - 5201465100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Volume trasportato - 489 m³/h
Tipologia - Ventilazione e sfiato
Numero di giri - 1142 1/min
Grado di protezione (IP) - IPX4
Confezione
1 PZ
EAN
8413893088413
Codice prodotto
SPI5201465100
Cod. produttore
5201465100
Produttore
SPI
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
489 m³/h
Tipologia:
Ventilazione e sfiato
Numero di giri:
1142 1/min
Grado di protezione (IP):
IPX4
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Temperatura del fluido:
45...45 °C
Larghezza nominale:
300 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Valvola di chiusura:
Elettrico