S & P ITALIA SPA - SPI5210035100 EDM-80 N - 5210035100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Volume trasportato - 80 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893174468
Codice prodotto
SPI5210035100
Cod. produttore
5210035100
Produttore
SPI
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Volume trasportato:
80 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP44
Composizione:
Standard
Diametro nominale:
93.6 mm

Un prodotto S & P ITALIA SPA
Scopri la serie S & P ITALIA SPA