S & P ITALIA SPA - SPI5210102900 DECOR-200 CR - 5210102900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Volume trasportato - 185 m³/h
Confezione
4 PZ
EAN
8413893126344
Codice prodotto
SPI5210102900
Cod. produttore
5210102900
Produttore
SPI
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Volume trasportato:
185 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP44
Composizione:
Con interruttore ad azione ritardata regolabile
Diametro nominale:
118 mm

Un prodotto S & P ITALIA SPA
Scopri la serie S & P ITALIA SPA