pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210201900 DECOR-300 S - 5210201900

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 280 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893106087

Codice prodotto

SPI5210201900

Cod. produttore

5210201900

Produttore

SPI

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

280 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP44

Composizione:

Standard

Diametro nominale:

148 mm

Ventilatori elicoidali extrapiatti, con serranda anti-ritorno incorporata; portata di circa 300 m3/h, spia luminosa di funzionamento e motore 230V 50Hz, Classe II, IP44, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Con Spia luminosa eSerranda antiritorno

S & P ITALIA SPA

Un prodotto S & P ITALIA SPA

Scopri la serie S & P ITALIA SPA