pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210418900 SILENT-300 CRZ - 5210418900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210418900 SILENT-300 CRZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 257.42 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893204998

Codice prodotto

SPI5210418900

Cod. produttore

5210418900

Produttore

SPI

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

257.42 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

Direzione:

Sfiato

Tipologia:

Assiale

Diametro nominale:

214 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Ventilatore elicoidale con basso livello sonoro con portata di circa 280 m3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata, spia luminosa di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Temporizzatore regolabile da 1 a 30 min.