pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210425400 SILENT-200 CRZ - 5210425400

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 180 m³/h

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893212016

Codice prodotto

SPI5210425400

Cod. produttore

5210425400

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

180 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP45

Aspiratore da bagno Soler e Palau SEP-5210425400 SILENT-200 CRZ condotto 120 mm Portata 180 mc/h Potenza assorbita 16W 230V IP45 Temperatura max di funzionamento 40°C Spia luminosa Serranda antiritorno Motore cuscinetti a sfera Temporizzatore.