S & P ITALIA SPA - SPI5211450100 EDM-100 S - 5211450100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Volume trasportato - 96.17 m³/h
Confezione
4 PZ
EAN
8413893032652
Codice prodotto
SPI5211450100
Cod. produttore
5211450100
Produttore
SPI
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Volume trasportato:
96.17 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione:
Sfiato
Tipologia:
Assiale
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no