pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211453500 EDM-100 C - 5211453500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211453500 EDM-100 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 95 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893032713

Codice prodotto

SPI5211453500

Cod. produttore

5211453500

Produttore

SPI

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

95 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP44

Composizione:

Standard

Diametro nominale:

98 mm

Ventilatori elicoidali con portata di circa 100 m3/h con spia luminosa di funzionamento, motore 230V 50Hz, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Modelo con persiana automatica.

S & P ITALIA SPA

Un prodotto S & P ITALIA SPA

Scopri la serie S & P ITALIA SPA