S & P ITALIA SPA - SPI5211502900 TDM-100 - 5211502900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Portata di scarico - 111.64 m³/h
Motore a 2 velocità - no
Grado di protezione (IP) - IPX4
Tensione di collegamento - 230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1018 Kg CO₂-eq
EAN
8413893092496
Codice prodotto
SPI5211502900
Cod. produttore
5211502900
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Plastica
Portata di scarico:
111.64 m³/h
Motore a 2 velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IPX4
Tensione di collegamento:
230 V
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Motore a corrente continua:
no
Diametro del condotto:
99 mm
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Adatto per il controllo bassa tensione:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro alloggiamento:
99 mm
Collegamento:
Estremità collegamento
Assorbimento di potenza:
0.02 kW
Unità indiretta:
no
Lunghezza:
67.5 mm
Con inversione di polarità:
no