pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211565600 ECO-500 - 5211565600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211565600 ECO-500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Integrato

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Tipo di passaggio aria - Modalità scarico aria

  • Regolazione della potenza - 1 stadio

  • Posizione del ventilatore - Motore nell'alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893103321

Codice prodotto

SPI5211565600

Cod. produttore

5211565600

Produttore

SPI

Tipo di installazione:

Integrato

Colore base della scatola:

Bianco

Tipo di passaggio aria:

Modalità scarico aria

Regolazione della potenza:

1 stadio

Posizione del ventilatore:

Motore nell'alloggiamento

Materiale del corpo:

Acciaio

Larghezza:

315 mm

Frequenza:

50 Hz

Corrente nominale:

0.4 A

Aspirazione bordo:

no

Intervallo di tensione:

230...230 V

Profondità:

132 mm

Esecuzione dell'interruttore:

Altro

Materiale del filtro per grasso:

Altro

Insonorizzazione:

no

Impostazione di spegnimento ritardato:

no

+Estrattore centrifugo costruito in metallo e protetti con verniciatura epossidica, con bacinella raccogli grasso incorporata, portate fino a 480 m3/h a scarico libero, motori monofase 230V-50Hz, Classe I con messa a terra.