pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211812200 SIL-250 - 5211812200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211812200 SIL-250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale del condotto - 250 mm

  • Flessibile - no

  • Collegamento 1 - Estremità collegamento

  • Collegamento 2 - Estremità collegamento

  • Con guarnizione premontata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893158949

Codice prodotto

SPI5211812200

Cod. produttore

5211812200

Produttore

SPI

Diametro nominale del condotto:

250 mm

Flessibile:

no

Collegamento 1:

Estremità collegamento

Collegamento 2:

Estremità collegamento

Con guarnizione premontata:

no

Spessore dell'isolamento:

50 mm

Strato di inibizione del vapore:

no

Materiale isolante:

Lana di vetro

Con un panno di protezione:

no

Con nucleo/cono:

no

Diametro interno:

250 mm

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

60 °C

Passaggio libero:

100 %

Smorzamento 63 Hz:

1 dB

Smorzamento 2000 Hz:

15 dB

Smorzamento 125 Hz:

2 dB

Smorzamento 250 Hz:

6 dB

Smorzamento 500 Hz:

13 dB

Smorzamento 1000 Hz:

19 dB

Smorzamento 4000 Hz:

8 dB

Smorzamento 8000 Hz:

6 dB

Silenziatore circolare per ridurre il rumore trasmesso dal ventilatore al condotto. Le perdite di carico di questi silenziatori sono considerate trascurabili. In acciaio zincato. Su richiesta versione in acciaio inox.