S & P ITALIA SPA - SPI5226634300 COR-F-1500 N - 5226634300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di velocità del ventilatore - 2
Larghezza max. della porta - 1.68 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico) - 3 m
Max. quantità d'aria - 2700 m³/h
Tipologia - A sospensione libera
Confezione
1 PZ
EAN
8413893183712
Codice prodotto
SPI5226634300
Cod. produttore
5226634300
Produttore
SPI
Numero di velocità del ventilatore:
2
Larghezza max. della porta:
1.68 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico):
3 m
Max. quantità d'aria:
2700 m³/h
Tipologia:
A sospensione libera
Livello sonoro massimo (a distanza di 3 metri):
50 dB(A)
Tensione di collegamento dei ventilatori:
230 V
Larghezza:
1686 mm
Potenza massima in ingresso dei ventilatori:
200 kW
Altezza:
210 mm
Corrente massima in ingresso dei ventilatori:
0.8 A
Profondità:
250 mm
Colore:
Bianco
Modello della cartuccia:
no
Con pannello di controllo:
sì
Numero RAL:
9003
Con telecomando/comando remoto wireless:
no
Con filtro aria:
no
Modello d'evacuazione dell'aria:
Fisso