S & P ITALIA SPA - SPI5226635000 COR-9-1500 N - 5226635000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - A sospensione libera
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico) - 3 m
Larghezza max. della porta - 1.68 m
Max. quantità d'aria - 2500 m³/h
Larghezza - 1686 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8413893182951
Codice prodotto
SPI5226635000
Cod. produttore
5226635000
Produttore
SPI
Tipologia:
A sospensione libera
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico):
3 m
Larghezza max. della porta:
1.68 m
Max. quantità d'aria:
2500 m³/h
Larghezza:
1686 mm
Numero di velocità del ventilatore:
3
Corrente massima in ingresso di riscaldamento:
13 A
Numero di livelli di riscaldamento:
2
Tensione di collegamento dei ventilatori:
400 V
Con telecomando/comando remoto wireless:
no
Altezza:
210 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore:
Bianco
Profondità:
250 mm
Con filtro aria:
no
Modello della cartuccia:
no
Con termostato:
no
Posizione di ventilazione:
sì
Potenza massima in ingresso dei ventilatori:
200 kW
Livello sonoro massimo (a distanza di 3 metri):
50 dB(A)
Numero RAL:
9003
Con regolatore di velocità:
sì
Con pannello di controllo:
sì
Con interruttore di alimentazione:
sì
Modello d'evacuazione dell'aria:
Fisso