pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5416401700 BOC-100 - 5416401700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5416401700 BOC-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con controllo del volume - no

  • Regolazione automatica - no

  • Valvola di alimentazione aria - no

  • Impostazioni a 2 posizioni - no

  • Valvola di scarico aria - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893047847

Codice prodotto

SPI5416401700

Cod. produttore

5416401700

Produttore

SPI

Con controllo del volume:

no

Regolazione automatica:

no

Valvola di alimentazione aria:

no

Impostazioni a 2 posizioni:

no

Valvola di scarico aria:

no

Modello con limitazione aria:

no

Alta induzione:

no

Con filtro:

no

Bocchetta di estrazione aria regolabile costruita in lamiera di acciaio rivestita da verniciatura epossidica di colore bianco, per applicazioni residenziali e commerciali. Mantiene la portata d’aria costante con perdite di carico comprese tra 80 e 140 Pa. Adatta per installazione a parete o a tetto. È costituita da un cono di aspirazione e da un otturatore centrale mobile che permette la regolazione della portata di estrazione. Con la bocchetta viene fornito un connettore in acciaio zincato per facilitare l’installazione.