pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5750250200 HXBR/2-250-A - 5750250200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5750250200 HXBR/2-250-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 1557.22 m³/h

  • Comando - Circuito di rete

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Timer - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893138682

Codice prodotto

SPI5750250200

Cod. produttore

5750250200

Produttore

SPI

Portata di scarico:

1557.22 m³/h

Comando:

Circuito di rete

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale del corpo:

Acciaio

Timer:

Senza

Hygrostat:

Senza

Temperatura massima dell'aria:

60 °C

Assorbimento di potenza:

0.11 W

Tensione di collegamento:

230 V

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

Larghezza:

315 mm

Con protezione da sovraccarico termico:

Feritoia:

Senza

Con valvola di non ritorno:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Altezza:

315 mm

Colore:

Nero

Adatto per il controllo del trasformatore:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

126 mm

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno monofase a 2 poli.