S & P ITALIA SPA - SPI5750255100 HXTR/4-315-A - 5750255100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata di scarico - 2016.45 m³/h
Comando - Circuito di rete
Grado di protezione (IP) - IP44
Materiale del corpo - Acciaio
Timer - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8413893138736
Codice prodotto
SPI5750255100
Cod. produttore
5750255100
Produttore
SPI
Portata di scarico:
2016.45 m³/h
Comando:
Circuito di rete
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale del corpo:
Acciaio
Timer:
Senza
Hygrostat:
Senza
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Assorbimento di potenza:
0.1 W
Tensione di collegamento:
400 V
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Larghezza:
400 mm
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Feritoia:
Senza
Con valvola di non ritorno:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Altezza:
400 mm
Colore:
Nero
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Profondità:
149 mm