S & P ITALIA SPA - SPI5750257700 HXTR/4-355-A - 5750257700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata di scarico - 2884.4 m³/h
Comando - Circuito di rete
Grado di protezione (IP) - IP44
Materiale del corpo - Acciaio
Timer - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
8413893138750
Codice prodotto
SPI5750257700
Cod. produttore
5750257700
Produttore
SPI
Portata di scarico:
2884.4 m³/h
Comando:
Circuito di rete
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale del corpo:
Acciaio
Timer:
Senza
Hygrostat:
Senza
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Assorbimento di potenza:
0.14 W
Tensione di collegamento:
400 V
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Larghezza:
450 mm
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Feritoia:
Senza
Con valvola di non ritorno:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Altezza:
450 mm
Colore:
Nero
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Profondità:
156 mm