pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5110002200 HXM-250 - 5110002200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5110002200 HXM-250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 809.18 m³/h

  • Comando - Circuito di rete

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Timer - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893001429

Codice prodotto

SPI5110002200

Cod. produttore

5110002200

Produttore

SPI

Portata di scarico:

809.18 m³/h

Comando:

Circuito di rete

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale del corpo:

Acciaio

Timer:

Senza

Hygrostat:

Senza

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Assorbimento di potenza:

0.03 W

Tensione di collegamento:

230 V

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Larghezza:

333 mm

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Feritoia:

Senza

Con valvola di non ritorno:

no

Collegamento elettrico:

Cavo

Altezza:

333 mm

Adatto per il controllo del trasformatore:

sì

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

92.5 mm

Ventilatore elicoidale a parete telaio in acciaio zincato e girante in alluminio. Telaio e girante sono protette con vernice in poliestere anticorrosiva. Motore monofase 230V-50/60Hz, IP44, Classe B, regolabile per variazione di tensione, con protezione termica, cuscinetti a sfera e cavo di collegamento di lunghezza 50 cm.