pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113434400 HCTT/4-450-B - 5113434400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113434400 HCTT/4-450-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valvola di non ritorno - Senza

  • Volume d'aria massimo a 100 Pa - 3323 m³/h

  • Volume d'aria massimo a 200 Pa - 1935 m³/h

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 4904 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893078636

Codice prodotto

SPI5113434400

Cod. produttore

5113434400

Produttore

SPI

Valvola di non ritorno:

Senza

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

3323 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

1935 m³/h

Materiale del corpo:

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

4904 m³/h

Materiale della girante:

Plastica

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

2583 m³/h

Motore a velocità singola:

no

Motore a velocità singola controllabile con:

Frequenza

Con interruttore di funzionamento:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

no

Dimensione della base, interna, quadrata:

710 mm

Design copertura:

Fungo

Diametro nominale del condotto:

450 mm

Con silenziatore:

no

Direzione di scarico:

Orizzontale

Unità indiretta:

no

Modello assiale:

sì

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Altezza operativa:

410 mm

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione. Trifase - 4 P Potenza massima assorbita (W): 500