pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130104200 CMT/2-160/060 0,37KW LG - 5130104200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130104200 CMT/2-160/060 0,37KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata a 200 Pa (statico) - 1323.77 m³/h

  • Modello di girante - Curva in avanti

  • Capacità acustica a 63 Hz - 48 dB

  • Motore a velocità singola controllabile con - Frequenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893049940

Codice prodotto

SPI5130104200

Cod. produttore

5130104200

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata a 200 Pa (statico):

1323.77 m³/h

Modello di girante:

Curva in avanti

Capacità acustica a 63 Hz:

48 dB

Motore a velocità singola controllabile con:

Frequenza

Tensione di allacciamento:

Altro

Materiale della girante:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Rivestito

Portata a 600 Pa (statico):

990 m³/h

Portata a 400 Pa (statico):

1158.55 m³/h

Protezione superficiale della girante:

Zincato Sendzimir

Frequenza:

50 Hz

Unità indiretta:

no

Motore a velocità singola:

sì

Capacità acustica a 125 Hz:

60 dB

Capacità acustica a 250 Hz:

71 dB

Capacità acustica a 1000 Hz:

76 dB

In linea:

no

Capacità acustica a 500 Hz:

74 dB

Capacità acustica a 2000 Hz:

80 dB

Capacità acustica a 4000 Hz:

75 dB

Corrente nominale:

1.9 A

Capacità acustica a 8000 Hz:

73 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

3000 pole

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 110°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 2 poli