AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5143001500 CRMT/4-250/100 1,1KW LG - 5143001500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5143001500 CRMT/4-250/100 1,1KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Protezione superficiale del corpo - Rivestito

  • Materiale della girante - Acciaio

  • Protezione superficiale della girante - Zincato Sendzimir

  • Modello di girante - Curva in avanti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893104144

Codice prodotto

SPI5143001500

Cod. produttore

5143001500

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Rivestito

Materiale della girante:

Acciaio

Protezione superficiale della girante:

Zincato Sendzimir

Modello di girante:

Curva in avanti

Portata a 200 Pa (statico):

3728 m³/h

Portata a 400 Pa (statico):

2796 m³/h

Tensione di allacciamento:

Altro

Frequenza:

50 Hz

Corrente nominale:

4.52 A

Motore a velocità singola:

Motore a velocità singola controllabile con:

Frequenza

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

1500 palo

Unità indiretta:

no

In linea:

no

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

300 °C

Capacità acustica a 63 Hz:

56 dB

Capacità acustica a 125 Hz:

69 dB

Capacità acustica a 250 Hz:

75 dB

Capacità acustica a 500 Hz:

76 dB

Capacità acustica a 1000 Hz:

81 dB

Capacità acustica a 2000 Hz:

82 dB

Capacità acustica a 4000 Hz:

78 dB

Capacità acustica a 8000 Hz:

75 dB

Adatto per impiego all'esterno:

no

Altezza:

503 mm

Larghezza:

427 mm

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, per estrazione fumi 400°C/2h, con cassa in acciaio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciaio zincato, equilibrata dinamicamente. Motore trifasea 4 poli. Potenza motore kW: 1,1