pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5201461000 HV-150 M - 5201461000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5201461000 HV-150 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Volume trasportato - 238.14 m³/h

  • Tipologia - Sfiato

  • Numero di giri - 2349.55 1/min

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893070968

Codice prodotto

SPI5201461000

Cod. produttore

5201461000

Produttore

SPI

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

238.14 m³/h

Tipologia:

Sfiato

Numero di giri:

2349.55 1/min

Grado di protezione (IP):

IPX4

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Temperatura del fluido:

45...45 °C

Larghezza nominale:

230 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Valvola di chiusura:

Con tirante

Ventilatore elicoidale da vetro o parete con azionamento a cordicella.