S & P ITALIA SPA - SPI5201466900 HV-300 RC - 5201466900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Volume trasportato - 1100 m³/h
Tipologia - Ventilazione e sfiato
Numero di giri - 1157.45 1/min
Grado di protezione (IP) - IPX4
Confezione
1 PZ
EAN
8413893088420
Codice prodotto
SPI5201466900
Cod. produttore
5201466900
Produttore
SPI
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
1100 m³/h
Tipologia:
Ventilazione e sfiato
Numero di giri:
1157.45 1/min
Grado di protezione (IP):
IPX4
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Temperatura del fluido:
45...45 °C
Larghezza nominale:
368 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Valvola di chiusura:
Elettrico