pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5201477600 HV-230 A - 5201477600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5201477600 HV-230 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Volume trasportato - 489 m³/h

  • Tipologia - Ventilazione e sfiato

  • Numero di giri - 1142 1/min

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893071958

Codice prodotto

SPI5201477600

Cod. produttore

5201477600

Produttore

SPI

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

489 m³/h

Tipologia:

Ventilazione e sfiato

Numero di giri:

1142 1/min

Grado di protezione (IP):

IPX4

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Temperatura del fluido:

45...45 °C

Larghezza nominale:

300 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Valvola di chiusura:

Elettrico

Ventilatore elicoidale da parete o vetro, azionamento con controllo remoto.