pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210015300 DECOR-100 C 12V - 5210015300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210015300 DECOR-100 C 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 12 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8413893141644

Codice prodotto

SPI5210015300

Cod. produttore

5210015300

Produttore

SPI

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

12 V

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

94.3 m³/h

Grado di protezione (IP):

IPX4

Diametro nominale:

158 mm

Composizione:

Con bassissima tensione di sicurezza

Tipologia:

Assiale

Direzione:

Sfiato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Ventilatore elicoidale extrapiatto, con serranda anti-ritorno incorporata; portata di circa 100 m3/h, spia luminosadi funzionamento e motore 230V 50Hz, IPX4, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Modello SELV (Safety Extra Low Voltage) specificatamente progettato per funzionamento totalmente sicuro in docce e bagni. Alimentato a 12V, classe III, IP57.