S & P ITALIA SPA - SPI5210035100 EDM-80 N - 5210035100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8413893174468
Codice prodotto
SPI5210035100
Cod. produttore
5210035100
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
80 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
93.6 mm
Composizione:
Standard