S & P ITALIA SPA - SPI5210044300 EDM-80 NT - 5210044300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Materiale del corpo - Plastica
Frequenza di rete - 50 Hz
Volume trasportato - 80 m³/h
Tensione nominale - 230 V
Confezione
6 PZ
EAN
8413893179043
Codice prodotto
SPI5210044300
Cod. produttore
5210044300
Produttore
SPI
Tipo di montaggio:
A parete
Materiale del corpo:
Plastica
Frequenza di rete:
50 Hz
Volume trasportato:
80 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione:
Ventilazione
Aspiratore da bagno Soler e Palau SEP-5210044300 EDM-80 NT Raddrizzatore di flusso 230V 50Hz Classe II IP44 Protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Potenza assorbita 9W Portata 80 mc/h Per condotto 100 mm Temporizzatore. Ventilatore elicoidale con corpo in materiale plastico ABS, serranda di non ritorno incorporata e motori monofase 230V 50Hz, IPX4 Classe B con protezione termica per mezzo di fusibile. Utilizzato per estrazione di aria viziata e umidità da bagni e toilette di piccole dimensioni. Adatto per installazione a parete o soffitto con brevi tratti di canale, realizzato in materiale plastico di alta qualità, con raddrizzatore di flusso e motore monofase con protezione termica e isolamento in classe II. Dotato di temporizzatore fisso della durata di 8 minuti. Dotato di temporizzatore fisso della durata di 8 minuti