S & P ITALIA SPA - SPI5211565600 ECO-500 - 5211565600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Integrato
Colore base della scatola - Bianco
Tipo di passaggio aria - Modalità scarico aria
Regolazione della potenza - 1 stadio
Posizione del ventilatore - Motore nell'alloggiamento
Confezione
1 PZ
EAN
8413893103321
Codice prodotto
SPI5211565600
Cod. produttore
5211565600
Produttore
SPI
Tipo di installazione:
Integrato
Colore base della scatola:
Bianco
Tipo di passaggio aria:
Modalità scarico aria
Regolazione della potenza:
1 stadio
Posizione del ventilatore:
Motore nell'alloggiamento
Materiale del corpo:
Acciaio
Larghezza:
315 mm
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
0.4 A
Aspirazione bordo:
no
Intervallo di tensione:
230...230 V
Profondità:
132 mm
Esecuzione dell'interruttore:
Altro
Materiale del filtro per grasso:
Altro
Insonorizzazione:
no
Impostazione di spegnimento ritardato:
no